Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16821500 Zahnriemenrad aus AL 31 AT10/15-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16821500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16821500
EAN/GTIN:
     4067201033141
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Weitere Informationen:
Typ:
31 AT10/15-2 Typ
Zähnezahl:
15 Zähnezahl
Ausführung:
1F Ausführung
Riemenbreite:
16 mm
Außen-Ø Zahnscheibe:
45,93 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
51 mm
d:
47,75 mm
ND:
32 mm
b:
21 mm
L:
31 mm
Vorbohrung B:
8 mm
Gewicht:
116 g
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad 15 zähne, zahnriemenrad, zahnriemenrad 16 mm, AT10/19-2, AT10/18-2, AT10/60-0, pulley, AT10/36-2, AT10/48-0, 16mm, 31AT10, AT10/32-2, AT10/44-0, AT10/25-2, AT10, AT10/20-2, AT10/15-2, AT10/28-2, timing belt pulley, AT10/22-2, AT10/26-2, AT10/24-2, AT10/16-2, AT10/27-2, AT10/30-2, AT10/40-2
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
761
1
€ 10,00*
ab € 6,66*
€ 8,62*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 9,45*
€ 13,14*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.