Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16819600 Zahnriemenrad aus AL 55 AT10/96-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16819600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16819600
EAN/GTIN:
     4067201283010
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben


Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Weitere Informationen:
Typ:
55 AT10/96-0 Typ
Zähnezahl:
96 Zähnezahl
Ausführung:
2 Ausführung
Riemenbreite:
40 mm
Außen-Ø Zahnscheibe:
303,76 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
- mm
d:
305,58 mm
ND:
180 mm
b:
45 mm
L:
55 mm
Vorbohrung B:
18 mm
Gewicht:
9520 g
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad 40mm, zahnriemenrad, zahnriemenscheibe 96 zähne, Zahnscheibe, pulley, AT10, synchronscheibe, timing belt pulley, 55AT10, 40mm, 55 AT10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 173,48*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,87*
€ 221,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,66*
€ 213,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,48*
€ 206,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.