Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16818400 Zahnriemenrad aus AL 55 AT10/84-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16818400
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16818400
EAN/GTIN:
     4067201283003
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben


Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Weitere Informationen:
Typ:
55 AT10/84-0 Typ
Zähnezahl:
84 Zähnezahl
Ausführung:
2 Ausführung
Riemenbreite:
40 mm
Außen-Ø Zahnscheibe:
265,56 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
- mm
d:
267,38 mm
ND:
160 mm
b:
45 mm
L:
55 mm
Vorbohrung B:
18 mm
Gewicht:
7265 g
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad 40mm, zahnriemenrad, zahnriemenscheibe z84, pulley, timing belt pulley, Zahnscheibe, synchronscheibe, 55AT10, 55 AT10, 40mm, AT10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,54*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,97*
€ 172,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,69*
€ 162,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,54*
€ 157,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.