Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16811900 Zahnriemenrad aus AL 55 AT10/19-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16811900
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16811900
EAN/GTIN:
     4067201282525
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben


Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Weitere Informationen:
Typ:
55 AT10/19-2 Typ
Zähnezahl:
19 Zähnezahl
Ausführung:
1F Ausführung
Riemenbreite:
40 mm
Außen-Ø Zahnscheibe:
58,66 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
66 mm
d:
60,48 mm
ND:
44 mm
b:
45 mm
L:
55 mm
Vorbohrung B:
10 mm
Gewicht:
333 g
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad 40mm, zahnriemenrad, zahnriemenrad 19 zähne, Zahnscheibe, AT10, 40mm, 55AT10, timing belt pulley, pulley, 55 AT10, synchronscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 250 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
16851900
ab € 19,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.