Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16811500 Zahnriemenrad aus AL 55 AT10/15-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16811500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16811500
EAN/GTIN:
     4067201282365
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben


Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Weitere Informationen:
Typ:
55 AT10/15-2 Typ
Zähnezahl:
15 Zähnezahl
Ausführung:
1F Ausführung
Riemenbreite:
40 mm
Außen-Ø Zahnscheibe:
45,93 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
51 mm
d:
47,75 mm
ND:
32 mm
b:
45 mm
L:
55 mm
Vorbohrung B:
8 mm
Gewicht:
228 g
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad 15 zähne, zahnriemenrad, zahnriemenrad 40mm, timing belt pulley, 40mm, pulley, 55AT10, Zahnscheibe, synchronscheibe, 55 AT10, AT10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
16851500
ab € 10,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.