Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16694400 Zahnwelle aus AL AT5 44 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16694400
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16694400
EAN/GTIN:
     4067201036500
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Synchronwelle
Zahnwelle
synchronwelle mädler
synchronwelle

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
44 Zähnezahl
De:
68,81 mm
L1:
160 mm
L:
160 mm
Gewicht:
1,55 kg
Passende Bordscheibe:
16010218 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: Zahnriemenrad, AT5, synchronous bar, Zahnriemenräder, timing bar
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
48
Frei Haus
ab € 50,74*
€ 86,44*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 92,01*
€ 142,40*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,44*
€ 102,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,93*
€ 93,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,17*
€ 89,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 67,65*
€ 80,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 63,89*
€ 76,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 56,39*
€ 67,10
pro Stück
ab 250 Stück
€ 52,63*
€ 62,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 50,74*
€ 60,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
16010218
ab € 1,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.