Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16692600 Zahnwelle aus AL AT5 26 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16692600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16692600
EAN/GTIN:
     4067201047889
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Synchronwelle
Zahnwelle
synchronwelle mädler
synchronwelle

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
26 Zähnezahl
De:
40,16 mm
L1:
160 mm
L:
160 mm
Gewicht:
0,51 kg
Passende Bordscheibe:
16010209 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: synchronous bar, AT5, timing bar, Zahnriemenräder, Zahnriemenrad
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
60
1
€ 10,00*
ab € 24,48*
€ 43,68*
9 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 47,30*
€ 72,34*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,68*
€ 51,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 250 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
16010209
ab € 1,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.