Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16692400 Zahnwelle aus AL AT5 24 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16692400
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16692400
EAN/GTIN:
     4067201047537
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Synchronwelle
Zahnwelle
synchronwelle mädler
synchronwelle

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
24 Zähnezahl
De:
36,98 mm
L1:
160 mm
L:
160 mm
Gewicht:
0,44 kg
Passende Bordscheibe:
16010208 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: zahnwelle 24 zähne, Zahnriemenräder, synchronous bar, Zahnriemenrad, AT5, timing bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 250 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
16010208
ab € 1,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.