Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16692300 Zahnwelle aus AL AT5 23 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16692300
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16692300
EAN/GTIN:
     4067201052708
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Synchronwelle
Zahnwelle
synchronwelle mädler
synchronwelle

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
23 Zähnezahl
De:
35,39 mm
L1:
160 mm
L:
160 mm
Gewicht:
0,40 kg
Passende Bordscheibe:
16010208 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: timing bar, synchronous bar, Zahnriemenräder, AT5, Zahnriemenrad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 250 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
16010208
ab € 1,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.