Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16692200 Zahnwelle aus AL AT5 22 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16692200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16692200
EAN/GTIN:
     4067201052692
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Synchronwelle
Zahnwelle
synchronwelle mädler
synchronwelle

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
22 Zähnezahl
De:
33,79 mm
L1:
160 mm
L:
160 mm
Gewicht:
0,36 kg
Passende Bordscheibe:
16010207 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: AT5, timing bar, synchronous bar, Zahnriemenräder, Zahnriemenrad
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
88
1
€ 10,00*
ab € 20,20*
€ 36,05*
9 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 39,15*
€ 59,79*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 250 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
16010207
ab € 1,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.