Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16692000 Zahnwelle aus AL AT5 20 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16692000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16692000
EAN/GTIN:
     4067201052678
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Synchronwelle
Zahnwelle
synchronwelle mädler
synchronwelle

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
20 Zähnezahl
De:
30,61 mm
L1:
160 mm
L:
160 mm
Gewicht:
0,30 kg
Passende Bordscheibe:
16010206 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: zahnwelle 20 zähne, synchronous bar, timing bar, Zahnriemenrad, Zahnriemenräder, AT5
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
140
1
€ 10,00*
ab € 19,91*
€ 33,59*
9 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 36,54*
€ 55,77*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 250 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
16010206
ab € 0,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.