Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16691900 Zahnwelle aus AL AT5 19 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16691900
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16691900
EAN/GTIN:
     4067201052661
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Synchronwelle
Zahnwelle
synchronwelle mädler
synchronwelle

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
19 Zähnezahl
De:
29,02 mm
L1:
140 mm
L:
140 mm
Gewicht:
0,23 kg
Passende Bordscheibe:
16010206 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: zahnwelle z=19, Zahnriemenräder, Zahnriemenrad, timing bar, synchronous bar, AT5
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
66
1
€ 10,00*
ab € 18,54*
€ 31,28*
9 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 34,13*
€ 52,25*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 250 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
16010206
ab € 0,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.