Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16691800 Zahnwelle aus AL AT5 18 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16691800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16691800
EAN/GTIN:
     4067201052654
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Synchronwelle
Zahnwelle
synchronwelle mädler
synchronwelle

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
18 Zähnezahl
De:
27,43 mm
L1:
140 mm
L:
140 mm
Gewicht:
0,20 kg
Passende Bordscheibe:
16010205 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: zahnwelle 18 zähne, synchronous bar, Zahnriemenrad, AT5, Zahnriemenräder, timing bar
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
50
1
€ 10,00*
ab € 17,30*
€ 29,20*
9 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 31,90*
€ 48,90*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 250 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
16010205
ab € 0,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.