Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16691300 Zahnwelle aus AL AT5 13 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16691300
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16691300
EAN/GTIN:
     4067201052715
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Synchronwelle
Zahnwelle
synchronwelle mädler
synchronwelle

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
13 Zähnezahl
De:
19,47 mm
L1:
140 mm
L:
140 mm
Gewicht:
0,10 kg
Passende Bordscheibe:
16010203 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: zahnwelle 13 zähne, Zahnriemenrad, synchronous bar, AT5, Zahnriemenräder, timing bar
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
37
1
€ 10,00*
ab € 12,83*
€ 21,63*
9 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 23,56*
€ 38,55*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 250 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
16010203
ab € 0,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.