Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16687019 PU-Zahnriemen 32 AT5/780


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16687019
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16687019
EAN/GTIN:
     4067201229766
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
zahnriemen (industriebedarf)mädler

Werkstoff: Gießpolyurethan (PU) mit Stahlzugstrang.
Gute Beständigkeit gegen Ö, le, Fette und viele Chemikalien. Temperaturbereich -30° bis +80°C. Meterware und Klemmplatten siehe entsprechendes Gruppenmenü. Leistungswerte siehe ", Zusätzliche Informationen", . Endlos verschweißte Ausführung aus Meterware aus thermoplastischem TPU in beliebiger Sonderlänge im 24-Stunden-Service lieferbar.

Weitere Informationen:
Wirklänge:
780 mm
Zähnezahl:
156 Zähnezahl
Riemenbreite:
32 mm
Gewicht:
0,11 kg/m
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen, 32 AT5, 32AT5, timing belt, synchronous belt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,20*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,00*
€ 54,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 250 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.