Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16687017 PU-Zahnriemen 32 AT5/720


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16687017
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16687017
EAN/GTIN:
     4067201231233
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
zahnriemen (industriebedarf)mädler

Werkstoff: Gießpolyurethan (PU) mit Stahlzugstrang.
Gute Beständigkeit gegen Ö, le, Fette und viele Chemikalien. Temperaturbereich -30° bis +80°C. Meterware und Klemmplatten siehe entsprechendes Gruppenmenü. Leistungswerte siehe ", Zusätzliche Informationen", . Endlos verschweißte Ausführung aus Meterware aus thermoplastischem TPU in beliebiger Sonderlänge im 24-Stunden-Service lieferbar.

Weitere Informationen:
Wirklänge:
720 mm
Zähnezahl:
144 Zähnezahl
Riemenbreite:
32 mm
Gewicht:
0,11 kg/m
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen, 32 AT5, timing belt, synchronous belt, 32AT5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,51*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,70*
€ 53,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,68*
€ 49,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 250 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.