Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16680000 PU-Zahnriemen Meterware 25 AT5


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16680000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16680000
EAN/GTIN:
     4067201043560
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
zahnriemen (industriebedarf) b=25 m...

Werkstoff: Thermoplastisches Polyurethan (TPU), weiß, mit Stahlzugstrang.
Gute Beständigkeit gegen Ö, le, Fette und viele Chemikalien. Temperaturbereich -30° bis +80°C. TPU-Riemen sind verschweißbar. Wenn die Meterware verschweißt wird, wird die Belastbarkeit um ca. 50% reduziert. AT-Zahnriemen laufen nur auf AT-Zahnriemenrädern.

Weitere Informationen:
Profil t:
AT 5 mm
Riemenbreite:
25 mm
Rollenlänge max.:
100 m
zul. Riemenzugkraft:
1750 N
Zahnhöhe ht:
1,2 mm
Rückenhöhe hr:
1,5 mm
Winkel β:
50 °
Gewicht:
85 g/m
passende Klemmplatte:
16689900 Art.-Nr.
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen, synchronous belt, timing belt, Profil, AT10, AT20, toothed belt, Stahl-Zugstrang, Meterware, Polyurethan, PU-Zahnriemen, AT5, Zahnriemen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,28*
  
Preis gilt ab 250 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 28,81*
€ 34,28
pro Meter
ab 5 Meter
€ 26,88*
€ 31,99
pro Meter
ab 10 Meter
€ 24,95*
€ 29,69
pro Meter
ab 25 Meter
€ 23,01*
€ 27,38
pro Meter
ab 50 Meter
€ 20,11*
€ 23,93
pro Meter
ab 100 Meter
€ 17,20*
€ 20,47
pro Meter
ab 250 Meter
€ 15,28*
€ 18,18
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
16689900
ab € 9,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.