Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16677460 Zahnriemenrad Taper AT5 60 Zähne Br.25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16677460
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16677460
EAN/GTIN:
     4067201266433
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Stahl phosphatiert.

Diese Räder bieten gegenüber der Standardausführung aus Aluminium eine wesentlich höhere Verschleißfestigkeit.
Die einbaufertige Taper-Ausführung ermöglicht eine schnelle Montage mit dauerfester Welle-Nabe-Verbindung.

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen:

Film (3,5 Minuten)

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
60 Zähnezahl
Ausführung:
16F Ausführung
Außen-Ø Zahnscheibe:
94,27 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
103 mm
d:
95,49 mm
ND:
- mm
Di:
75 mm
b:
30 mm
L:
25,5 mm
R:
4,5 mm
Spannbuchsentyp:
1210 Spannbuchsentyp
Bohrungs-Ø min.:
10 mm | 32 mm
Gewicht:
820 g
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad 60 zähne, zahnriemenrad, zahnriemenscheibe taper, timing belt pulley, 25, AT5, taper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
16646000
ab € 16,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.