Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16677440 Zahnriemenrad Taper AT5 40 Zähne Br.25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16677440
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16677440
EAN/GTIN:
     4067201266259
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Stahl phosphatiert.

Diese Räder bieten gegenüber der Standardausführung aus Aluminium eine wesentlich höhere Verschleißfestigkeit.
Die einbaufertige Taper-Ausführung ermöglicht eine schnelle Montage mit dauerfester Welle-Nabe-Verbindung.

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen:

Film (3,5 Minuten)

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
40 Zähnezahl
Ausführung:
16F Ausführung
Außen-Ø Zahnscheibe:
62,44 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
66 mm
d:
63,66 mm
ND:
- mm
Di:
44 mm
b:
30 mm
L:
22,5 mm
R:
7,5 mm
Spannbuchsentyp:
1108 Spannbuchsentyp
Bohrungs-Ø min.:
9 mm | 28 mm
Gewicht:
365 g
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad z40, zahnriemenrad, zahnriemenscheibe taper, 25, taper, timing belt pulley, AT5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
16644000
ab € 10,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.