Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16677438 Zahnriemenrad Taper AT5 38 Zähne Br.25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16677438
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16677438
EAN/GTIN:
     4067201266242
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Stahl phosphatiert.

Diese Räder bieten gegenüber der Standardausführung aus Aluminium eine wesentlich höhere Verschleißfestigkeit.
Die einbaufertige Taper-Ausführung ermöglicht eine schnelle Montage mit dauerfester Welle-Nabe-Verbindung.

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen:

Film (3,5 Minuten)

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
38 Zähnezahl
Ausführung:
16F Ausführung
Außen-Ø Zahnscheibe:
59,26 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
66 mm
d:
60,48 mm
ND:
- mm
Di:
42 mm
b:
30 mm
L:
22,5 mm
R:
7,5 mm
Spannbuchsentyp:
1108 Spannbuchsentyp
Bohrungs-Ø min.:
9 mm | 28 mm
Gewicht:
330 g
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenscheibe taper, zahnriemenrad, zahnriemenscheibe 38zähne, taper, timing belt pulley, 25, AT5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.