Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16677360 Zahnriemenrad Taper AT5 60 Zähne Br.16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16677360
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16677360
EAN/GTIN:
     4067201267195
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Stahl phosphatiert.

Diese Räder bieten gegenüber der Standardausführung aus Aluminium eine wesentlich höhere Verschleißfestigkeit.
Die einbaufertige Taper-Ausführung ermöglicht eine schnelle Montage mit dauerfester Welle-Nabe-Verbindung.

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen:

Film (3,5 Minuten)

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
60 Zähnezahl
Auführung:
10F Auführung
Außen-Ø Zahnscheibe:
94,27 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
103 mm
d:
95,49 mm
ND:
75 mm
b:
22 mm
L:
25,5 mm
R:
3,5 mm
Spannbuchsentyp:
1210 Spannbuchsentyp
Bohrungs-Ø min.:
10 mm
Bohrungs-Ø max.:
32 mm
Gewicht:
700 g
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad 60 zähne, zahnriemenrad, zahnriemenscheibe taper, AT5, 16mm, timing belt pulley, taper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 250 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
16636000
ab € 14,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.