Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16677348 Zahnriemenrad Taper AT5 48 Zähne Br.16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16677348
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16677348
EAN/GTIN:
     4067201267140
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Stahl phosphatiert.

Diese Räder bieten gegenüber der Standardausführung aus Aluminium eine wesentlich höhere Verschleißfestigkeit.
Die einbaufertige Taper-Ausführung ermöglicht eine schnelle Montage mit dauerfester Welle-Nabe-Verbindung.

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen:

Film (3,5 Minuten)

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
48 Zähnezahl
Auführung:
10F Auführung
Außen-Ø Zahnscheibe:
75,17 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
83 mm
d:
76,39 mm
ND:
59 mm
b:
22 mm
L:
25,5 mm
R:
3,5 mm
Spannbuchsentyp:
1210 Spannbuchsentyp
Bohrungs-Ø min.:
10 mm
Bohrungs-Ø max.:
32 mm
Gewicht:
450 g
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad 48 zähne, zahnriemenrad, zahnriemenscheibe taper, AT5, 16mm, taper, timing belt pulley
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
16634800
ab € 11,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.