Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16677344 Zahnriemenrad Taper AT5 44 Zähne Br.16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16677344
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16677344
EAN/GTIN:
     4067201267133
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Stahl phosphatiert.

Diese Räder bieten gegenüber der Standardausführung aus Aluminium eine wesentlich höhere Verschleißfestigkeit.
Die einbaufertige Taper-Ausführung ermöglicht eine schnelle Montage mit dauerfester Welle-Nabe-Verbindung.

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen:

Film (3,5 Minuten)

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
44 Zähnezahl
Auführung:
15F Auführung
Außen-Ø Zahnscheibe:
68,81 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
75 mm
d:
70,03 mm
ND:
- mm
b:
22 mm
L:
- mm
R:
- mm
Spannbuchsentyp:
1108 Spannbuchsentyp
Bohrungs-Ø min.:
9 mm
Bohrungs-Ø max.:
28 mm
Gewicht:
370 g
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenscheibe taper, zahnriemenrad, zahnriemenscheibe 44 zähne, timing belt pulley, taper, AT5, 16mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
16634400
ab € 10,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.