Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16677340 Zahnriemenrad Taper AT5 40 Zähne Br.16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16677340
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16677340
EAN/GTIN:
     4067201267119
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Stahl phosphatiert.

Diese Räder bieten gegenüber der Standardausführung aus Aluminium eine wesentlich höhere Verschleißfestigkeit.
Die einbaufertige Taper-Ausführung ermöglicht eine schnelle Montage mit dauerfester Welle-Nabe-Verbindung.

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen:

Film (3,5 Minuten)

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
40 Zähnezahl
Auführung:
15F Auführung
Außen-Ø Zahnscheibe:
62,44 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
66 mm
d:
63,66 mm
ND:
- mm
b:
22 mm
L:
- mm
R:
- mm
Spannbuchsentyp:
1108 Spannbuchsentyp
Bohrungs-Ø min.:
9 mm
Bohrungs-Ø max.:
28 mm
Gewicht:
310 g
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad z40, zahnriemenrad, zahnriemenscheibe taper, taper, AT5, timing belt pulley, 16mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
16634000
ab € 10,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.