Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16677336 Zahnriemenrad Taper AT5 36 Zähne Br.16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16677336
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16677336
EAN/GTIN:
     4067201267034
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Stahl phosphatiert.

Diese Räder bieten gegenüber der Standardausführung aus Aluminium eine wesentlich höhere Verschleißfestigkeit.
Die einbaufertige Taper-Ausführung ermöglicht eine schnelle Montage mit dauerfester Welle-Nabe-Verbindung.

In diesem Youtube-Video zeigen wir Ihnen die Montage und Demontage von Taper-Spannbuchsen:

Film (3,5 Minuten)

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
36 Zähnezahl
Auführung:
15F Auführung
Außen-Ø Zahnscheibe:
56,08 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
63 mm
d:
57,30 mm
ND:
- mm
b:
22 mm
L:
- mm
R:
- mm
Spannbuchsentyp:
1108 Spannbuchsentyp
Bohrungs-Ø min.:
9 mm
Bohrungs-Ø max.:
28 mm
Gewicht:
250 g
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad 36 zähne, zahnriemenrad, zahnriemenscheibe taper, timing belt pulley, AT5, 16mm, taper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
16633600
ab € 9,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.