Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16669900 Klemmplatte Profil 10 AT5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16669900
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16669900
EAN/GTIN:
     4067201026334
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemen-Klemmverbinder
zahnriemen klemmverbinder

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A.

Die Klemmplatten werden zur Befestigung der Riemenenden eingesetzt. Anwendungsbeispiele siehe PDF-Katalogseite der Zahnriemen-Meterware.

Weitere Informationen:
Profil:
AT5 Profil
Riemenbreite:
10 mm
P:
5 mm
F:
6 mm
d:
5,5 mm
L:
41,8 mm
B:
29 mm
H:
8 mm
R:
3,4 mm
Gewicht:
21 g
Weitere Suchbegriffe: AT5, clamping plate, AT10, timing belt, fixing plate, Klemmplatte Klemmstück, Zahnriemen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
1144
€ 10,00*
ab € 9,57*
€ 17,62*
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 16,63*
€ 24,05*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.