Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16657200 Zahnriemenrad aus AL 46 AT5/72-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16657200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16657200
EAN/GTIN:
     4067201269113
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Weitere Informationen:
Typ:
46 AT5/72-0 Typ
Zähnezahl:
72 Zähnezahl
Ausführung:
2 Ausführung
Riemenbreite:
32 mm
Außen-Ø Zahnscheibe:
113,37 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
- mm
d:
114,59 mm
ND:
80 mm
b:
40 mm
L:
46 mm
Vorbohrung B:
10 mm
Gewicht:
1166 g
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenräder 72 zähne, zahnriemenrad, zahnriemenscheibe bohrung 9, 46 AT5, pulley, 46AT5, 32mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,13*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.