Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16653600 Zahnriemenrad aus AL 46 AT5/36-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16653600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16653600
EAN/GTIN:
     4067201237778
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Weitere Informationen:
Typ:
46 AT5/36-2 Typ
Zähnezahl:
36 Zähnezahl
Ausführung:
1F Ausführung
Riemenbreite:
32 mm
Außen-Ø Zahnscheibe:
56,08 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
63 mm
d:
57,30 mm
ND:
38 mm
b:
40 mm
L:
46 mm
Vorbohrung B:
8 mm
Gewicht:
302 g
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad, 46AT5, pulley, 32mm, 46 AT5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 250 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.