Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16651200 Zahnriemenrad aus AL 46 AT5/12-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16651200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16651200
EAN/GTIN:
     4067201227076
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Weitere Informationen:
Typ:
46 AT5/12-2 Typ
Zähnezahl:
12 Zähnezahl
Ausführung:
1F Ausführung
Riemenbreite:
32 mm
Außen-Ø Zahnscheibe:
17,88 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
23 mm
d:
19,10 mm
ND:
10 mm
b:
40 mm
L:
46 mm
Vorbohrung B:
- mm
Gewicht:
42 g
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad z12, zahnriemenrad, zahnriemenscheibe bohrung 9, 46AT5, 32mm, pulley, 46 AT5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.