Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16632400 Zahnriemenrad aus AL 27 AT5/24-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16632400
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16632400
EAN/GTIN:
     4067201033356
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Weitere Informationen:
Typ:
27 AT5/24-2 Typ
Zähnezahl:
24 Zähnezahl
Ausführung:
1F Ausführung
Riemenbreite:
16 mm
Außen-Ø Zahnscheibe:
36,98 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
42 mm
d:
38,20 mm
ND:
26 mm
b:
21 mm
L:
27 mm
Vorbohrung B:
- mm
Gewicht:
76 g
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad 16 mm, zahnriemenrad, zahnriemenrad z=24, 27 AT5, pulley, 27AT5, 16mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
490
1
€ 10,00*
ab € 5,94*
€ 7,71*
8 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,60*
€ 13,77*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.