Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16629600 Zahnriemenrad aus AL 21 AT5/96-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16629600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16629600
EAN/GTIN:
     4067201268734
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Weitere Informationen:
Typ:
21 AT5/96-0 Typ
Zähnezahl:
96 Zähnezahl
Ausführung:
2 Ausführung
Riemenbreite:
10 mm
Außen-Ø Zahnscheibe:
151,57 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
- mm
d:
152,79 mm
ND:
90 mm
b:
15 mm
L:
21 mm
Vorbohrung B:
10 mm
Gewicht:
847 g
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad 10 mm, zahnriemenrad, zahnriemenscheibe 96 zähne, AT5/14-2, AT5/12-2, 21AT5, AT5/48-0, AT5/16-2, AT5/60-0, AT5/25-2, 10mm, pulley, AT5/22-2, AT5/26-2, AT5/36-2, AT5, AT5/18-2, AT5/24-2, AT5/27-2, timing belt pulley, AT5/40-2, AT5/44-0, AT5/15-2, AT5/32-2, AT5/19-2, AT5/28-2, AT5/30-2, AT5/20-2, AT5/42-2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,16*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.