Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16627200 Zahnriemenrad aus AL 21 AT5/72-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16627200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16627200
EAN/GTIN:
     4067201268741
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Weitere Informationen:
Typ:
21 AT5/72-0 Typ
Zähnezahl:
72 Zähnezahl
Ausführung:
2 Ausführung
Riemenbreite:
10 mm
Außen-Ø Zahnscheibe:
113,37 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
- mm
d:
114,59 mm
ND:
80 mm
b:
15 mm
L:
21 mm
Vorbohrung B:
10 mm
Gewicht:
493 g
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad, 10mm, AT5/27-2, AT5, AT5/36-2, AT5/30-2, AT5/42-2, AT5/48-0, pulley, AT5/60-0, AT5/44-0, 21AT5, AT5/15-2, AT5/24-2, AT5/40-2, AT5/28-2, AT5/32-2, timing belt pulley, AT5/22-2, AT5/25-2, AT5/26-2, AT5/16-2, AT5/20-2, AT5/14-2, AT5/12-2, AT5/19-2, AT5/18-2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 250 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.