Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16621600 Zahnriemenrad aus AL 21 AT5/16-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16621600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16621600
EAN/GTIN:
     4067201037187
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A. Bordscheiben Stahl verzinkt.

Weitere Informationen:
Typ:
21 AT5/16-2 Typ
Zähnezahl:
16 Zähnezahl
Ausführung:
1F Ausführung
Riemenbreite:
10 mm
Außen-Ø Zahnscheibe:
24,24 mm
Außen-Ø Bordscheibe:
32 mm
d:
25,46 mm
ND:
18 mm
b:
15 mm
L:
21 mm
Vorbohrung B:
- mm
Gewicht:
25 g
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenscheibe 10mm 16 zähne, zahnriemenrad, zahnriemenrad 10 mm, AT5/60-0, AT5/40-2, pulley, AT5, AT5/36-2, 21AT5, AT5/26-2, AT5/14-2, AT5/20-2, AT5/24-2, AT5/27-2, AT5/42-2, AT5/48-0, AT5/18-2, timing belt pulley, AT5/19-2, AT5/22-2, AT5/32-2, AT5/12-2, AT5/15-2, AT5/44-0, AT5/16-2, AT5/28-2, AT5/30-2, AT5/25-2, 10mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
536
1
€ 10,00*
ab € 4,83*
€ 6,25*
13 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 7,41*
€ 11,17*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.