Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16499915 Zahnwelle 1.4305 T10 15 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16499915
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16499915
EAN/GTIN:
     4067201300472
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Synchronwelle
Zahnwelle
synchronwelle mädler
synchronwelle

Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A).

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
15 Zähnezahl
De:
45,89 mm
L1:
160 mm
L:
160 mm
Gewicht:
1,85 kg
Passende Bordscheibe:
16019211 Artikel-Nr.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,52*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,04*
€ 71,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,04*
€ 64,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,53*
€ 58,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,53*
€ 55,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 43,52*
€ 51,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
16019211
ab € 3,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.