Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16496000 Zahnwelle aus AL T10 60 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16496000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16496000
EAN/GTIN:
     4067201047186
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Synchronwelle
Zahnwelle
synchronwelle

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
60 Zähnezahl
De:
189,13 mm
L1:
160 mm
L:
160 mm
Gewicht:
11,76 kg
Passende Bordscheibe:
16010342 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: Zahnriemenrad, T10, synchronous bar, Zahnriemenräder, timing bar
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
12
Frei Haus
ab € 245,24*
€ 287,53*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 360,90*
€ 422,64*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,53*
€ 342,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,63*
€ 322,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,73*
€ 301,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 245,24*
€ 291,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
16010342
ab € 7,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.