Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16494800 Zahnwelle aus AL T10 48 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16494800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16494800
EAN/GTIN:
     4067201047179
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Synchronwelle
Zahnwelle
synchronwelle mädler
synchronwelle

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
48 Zähnezahl
De:
150,93 mm
L1:
160 mm
L:
160 mm
Gewicht:
7,39 kg
Passende Bordscheibe:
16010335 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: zahnwelle 48 zähne, synchronous bar, Zahnriemenrad, T10, Zahnriemenräder, timing bar
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
22
Frei Haus
ab € 155,81*
€ 193,44*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 243,04*
€ 300,83*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,44*
€ 230,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,70*
€ 217,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,94*
€ 204,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 161,22*
€ 191,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 155,81*
€ 185,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
16010335
ab € 4,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.