Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16494500 Zahnwelle aus AL T10 45 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16494500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16494500
EAN/GTIN:
     4067201047162
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Synchronwelle
Zahnwelle
synchronwelle mädler
synchronwelle

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
45 Zähnezahl
De:
141,38 mm
L1:
160 mm
L:
160 mm
Gewicht:
6,50 kg
Passende Bordscheibe:
16010333 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: Zahnriemenräder, T10, timing bar, synchronous bar, Zahnriemenrad
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
10
Frei Haus
ab € 138,18*
€ 171,52*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 183,63*
€ 267,06*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,52*
€ 204,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,00*
€ 192,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,46*
€ 181,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 142,93*
€ 170,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 138,18*
€ 164,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
16010333
ab € 4,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.