Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16494400 Zahnwelle aus AL T10 44 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16494400
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16494400
EAN/GTIN:
     4067201254959
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Synchronwelle
Zahnwelle
synchronwelle mädler
synchronwelle

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
44 Zähnezahl
De:
138,20 mm
L1:
160 mm
L:
160 mm
Gewicht:
6,00 kg
Passende Bordscheibe:
16010331 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: T10, Zahnriemenräder, timing bar, Zahnriemenrad, synchronous bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 134,27*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,88*
€ 198,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,77*
€ 187,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,65*
€ 176,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 139,55*
€ 166,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 134,27*
€ 159,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
16010331
ab € 4,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.