Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16494200 Zahnwelle aus AL T10 42 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16494200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16494200
EAN/GTIN:
     4067201254942
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Synchronwelle
Zahnwelle
synchronwelle mädler
synchronwelle

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
42 Zähnezahl
De:
131,83 mm
L1:
160 mm
L:
160 mm
Gewicht:
5,50 kg
Passende Bordscheibe:
16010329 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: timing bar, Zahnriemenrad, T10, Zahnriemenräder, synchronous bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,44*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,57*
€ 187,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,30*
€ 177,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,05*
€ 167,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 132,79*
€ 158,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 126,44*
€ 150,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
16010329
ab € 3,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.