Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16494000 Zahnwelle aus AL T10 40 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16494000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16494000
EAN/GTIN:
     4067201032236
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Synchronwelle
Zahnwelle
synchronwelle mädler
synchronwelle

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
40 Zähnezahl
De:
125,46 mm
L1:
160 mm
L:
160 mm
Gewicht:
5,13 kg
Passende Bordscheibe:
16010226 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: timing bar, Zahnriemenrad, T10, Zahnriemenräder, synchronous bar
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
61
Frei Haus
ab € 118,60*
€ 148,25*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 185,96*
€ 232,13*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,25*
€ 176,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,82*
€ 167,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,43*
€ 158,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 126,02*
€ 149,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 118,60*
€ 141,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
16010226
ab € 5,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.