Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16493800 Zahnwelle aus AL T10 38 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16493800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16493800
EAN/GTIN:
     4067201035480
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Synchronwelle
Zahnwelle
synchronwelle mädler
synchronwelle

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
38 Zähnezahl
De:
119,10 mm
L1:
160 mm
L:
160 mm
Gewicht:
4,62 kg
Passende Bordscheibe:
16010327 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: Zahnriemenräder, timing bar, synchronous bar, Zahnriemenrad, T10
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
29
Frei Haus
ab € 107,57*
€ 134,46*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 142,85*
€ 209,89*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,46*
€ 160,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,74*
€ 152,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,02*
€ 144,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 114,28*
€ 135,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 107,57*
€ 128,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
16010327
ab € 3,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.