Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16493600 Zahnwelle aus AL T10 36 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16493600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16493600
EAN/GTIN:
     4067201033684
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Synchronwelle
Zahnwelle
synchronwelle mädler
synchronwelle

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
36 Zähnezahl
De:
112,73 mm
L1:
160 mm
L:
160 mm
Gewicht:
4,06 kg
Passende Bordscheibe:
16010225 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: Zahnriemenrad, synchronous bar, Zahnriemenräder, timing bar, T10
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
31
Frei Haus
ab € 86,38*
€ 119,12*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 148,59*
€ 187,03*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,12*
€ 141,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,17*
€ 134,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,20*
€ 127,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 101,24*
€ 120,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 95,30*
€ 113,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 86,38*
€ 102,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
16010225
ab € 3,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.