Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16493400 Zahnwelle aus AL T10 34 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16493400
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16493400
EAN/GTIN:
     4067201033677
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Synchronwelle
Zahnwelle
synchronwelle mädler
synchronwelle

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
34 Zähnezahl
De:
106,37 mm
L1:
160 mm
L:
160 mm
Gewicht:
3,61 kg
Passende Bordscheibe:
16010323 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: zahnwelle 34 zähne, T10, Zahnriemenräder, synchronous bar, Zahnriemenrad, timing bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,34*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,21*
€ 133,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,59*
€ 126,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,99*
€ 120,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 95,38*
€ 113,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 89,77*
€ 106,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 81,34*
€ 96,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
16010323
ab € 3,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.