Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16493200 Zahnwelle aus AL T10 32 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16493200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16493200
EAN/GTIN:
     4067201033660
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Synchronwelle
Zahnwelle
synchronwelle mädler
synchronwelle

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
32 Zähnezahl
De:
100,00 mm
L1:
160 mm
L:
160 mm
Gewicht:
3,18 kg
Passende Bordscheibe:
16010224 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: Zahnriemenräder, T10, synchronous bar, Zahnriemenrad, timing bar
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
96
Frei Haus
ab € 71,78*
€ 98,98*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,31*
€ 162,96*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,98*
€ 117,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,05*
€ 111,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,09*
€ 106,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 84,14*
€ 100,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 79,19*
€ 94,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 71,78*
€ 85,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
16010224
ab € 3,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.