Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16493000 Zahnwelle aus AL T10 30 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16493000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16493000
EAN/GTIN:
     4067201033653
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Synchronwelle
Zahnwelle
synchronwelle mädler
synchronwelle

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
30 Zähnezahl
De:
93,63 mm
L1:
160 mm
L:
160 mm
Gewicht:
2,76 kg
Passende Bordscheibe:
16010223 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: synchronous bar, T10, timing bar, Zahnriemenrad, Zahnriemenräder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
23
Frei Haus
ab € 61,17*
€ 93,76*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,39*
€ 153,99*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,76*
€ 111,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,61*
€ 101,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,53*
€ 97,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 73,38*
€ 87,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 69,28*
€ 82,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 61,17*
€ 72,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
16010223
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.