Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16492900 Zahnwelle aus AL T10 29 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16492900
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16492900
EAN/GTIN:
     4067201270935
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Synchronwelle
Zahnwelle
synchronwelle mädler
synchronwelle

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
29 Zähnezahl
De:
90,45 mm
L1:
160 mm
L:
160 mm
Gewicht:
2,55 kg
Passende Bordscheibe:
16010223 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: synchronous bar, Zahnriemenräder, Zahnriemenrad, timing bar, T10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,17*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,18*
€ 106,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,44*
€ 96,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,55*
€ 92,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 69,80*
€ 83,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 65,92*
€ 78,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 58,17*
€ 69,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
16010223
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.