Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16492800 Zahnwelle aus AL T10 28 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16492800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16492800
EAN/GTIN:
     4067201033646
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Synchronwelle
Zahnwelle
synchronwelle mädler
synchronwelle

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
28 Zähnezahl
De:
87,27 mm
L1:
160 mm
L:
160 mm
Gewicht:
2,39 kg
Passende Bordscheibe:
16010222 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: zahnwelle 28 zähne, T10, Zahnriemenrad, synchronous bar, timing bar, Zahnriemenräder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
25
Frei Haus
ab € 51,51*
€ 84,62*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,09*
€ 140,34*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,62*
€ 100,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,27*
€ 91,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,58*
€ 87,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 66,23*
€ 78,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 62,54*
€ 74,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 55,18*
€ 65,66
pro Stück
ab 250 Stück
€ 51,51*
€ 61,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
16010222
ab € 2,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.