Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16492700 Zahnwelle aus AL T10 27 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16492700
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16492700
EAN/GTIN:
     4067201270928
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Synchronwelle
Zahnwelle
synchronwelle mädler
synchronwelle

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
27 Zähnezahl
De:
84,08 mm
L1:
160 mm
L:
160 mm
Gewicht:
2,25 kg
Passende Bordscheibe:
16010221 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: zahnwelle 27 zähne, T10, timing bar, Zahnriemenrad, Zahnriemenräder, synchronous bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,37*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,34*
€ 99,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,37*
€ 90,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,89*
€ 86,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 65,93*
€ 78,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 60,80*
€ 72,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 53,85*
€ 64,08
pro Stück
ab 250 Stück
€ 50,37*
€ 59,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
16010221
ab € 2,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.