Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16492600 Zahnwelle aus AL T10 26 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16492600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16492600
EAN/GTIN:
     4067201033639
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Synchronwelle
Zahnwelle
synchronwelle mädler
synchronwelle

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
26 Zähnezahl
De:
80,90 mm
L1:
160 mm
L:
160 mm
Gewicht:
2,05 kg
Passende Bordscheibe:
16010220 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: Zahnriemenräder, synchronous bar, Zahnriemenrad, T10, timing bar
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
57
Frei Haus
ab € 49,22*
€ 82,01*
1 Tag
2
€ 4,90*
ab € 77,52*
€ 98,47*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,01*
€ 97,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,44*
€ 89,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,18*
€ 85,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 65,63*
€ 78,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 59,04*
€ 70,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 52,49*
€ 62,46
pro Stück
ab 250 Stück
€ 49,22*
€ 58,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
16010220
ab € 2,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.