Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16492500 Zahnwelle aus AL T10 25 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-16492500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     16492500
EAN/GTIN:
     4067201270331
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Synchronwelle
Zahnwelle
synchronwelle mädler
synchronwelle

Werkstoff: Aluminium ähnlich EN AW2017A.

Weitere Informationen:
Zähnezahl:
25 Zähnezahl
De:
77,72 mm
L1:
160 mm
L:
160 mm
Gewicht:
1,85 kg
Passende Bordscheibe:
16010219 Artikel-Nr.
Weitere Suchbegriffe: zahnwelle 25 zähne, Zahnriemenrad, synchronous bar, timing bar, Zahnriemenräder, T10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,43*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,39*
€ 92,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,20*
€ 84,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,11*
€ 81,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 61,92*
€ 73,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 55,72*
€ 66,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 49,52*
€ 58,93
pro Stück
ab 250 Stück
€ 46,43*
€ 55,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
16010219
ab € 1,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.